ハーフェレ
調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
ねじ径
M8
取付
ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット
仕上
ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白
材質
ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック
仕様
固定タイプ、木製取付ブロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022278
637.12.229
55
35
¥
363
¥
319
¥
351
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022287
637.12.265
80
75
¥
436
¥
369
¥
406
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022296
637.12.283
100
75
¥
461
¥
399
¥
439
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください