曜日別特売

調整ネジ M10タイプ 天板止め金具

調整ネジ M10タイプ 天板止め金具 - ハーフェレ調整ネジ M10タイプ 天板止め金具 - ハーフェレ

家具用のアジャスターです。

用途家具の高さ調整ねじ長さ(mm)60取付ドライバー:SW14 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:白材質ネジ:スチール、プレート:プラスチック仕様センタリングチップ付、プレート:回転内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77022305637.01.717
802
699
769(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする