ハーフェレ
プリンスアジャスター下穴に取付
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
耐荷重(kg/個)
約300
取付
ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付
調整機能
+25mm (高さ 32mm は +18mm)
仕上
素地
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(mm)
下穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022488
637.24.023
70
81
¥
929
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022506
637.24.025
120
131
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022463
637.24.021
32
43
¥
781
取扱い終了
返品不可
77022479
637.24.022
52
63
¥
829
取扱い終了
返品不可
77022497
637.24.024
100
111
¥
1,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください