ハーフェレ
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー
幕板を取り付けする際のパーツです。幕板の固定
用途
家具の高さ調整
取付
固定プレートの差し込み
仕上
自然色
材質
プラスチック
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022655
637.47.490
19
¥
1,778
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022664
637.47.491
16
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください