ハーフェレ
家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ5mm
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途
家具の移動や床の保護
高さ(mm)
5
仕上
白
材質
プラスチック
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022953
650.02.100
10
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022969
650.02.137
13
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022978
650.02.165
15
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022987
650.02.190
18
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022996
650.02.226
22
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023005
650.02.250
25
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください