ハーフェレ
家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ5mm
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途
家具の移動や床の保護
高さ(mm)
5
仕上
白
材質
プラスチック
仕様
ピン2個付き
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023014
650.05.716
44×16
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
77023023
650.05.718
44×18
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください