ハーフェレ
家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ10mm
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途
家具の移動や床の保護
高さ(mm)
10
仕上
白、黒色プラスチック中間層
材質
プラスチック
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023039
650.04.159
15
¥
3,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023048
650.04.202
20
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023057
650.04.257
25
¥
5,440
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023066
650.04.300
30
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください