曜日別特売

家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ10mm

家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ10mm - ハーフェレ家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ10mm - ハーフェレ

家具の移動や床の保護に使うパーツ、

用途家具の移動や床の保護高さ(mm)10材質プラスチック仕様滑り止め、滑りやすい床用内容量1セット(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77023084650.19.32828
8,400
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023093650.19.72424
8,000
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023075650.19.32424
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする