ハーフェレ
家具用グライダー 打ち込み用 スチール 高さ3.5mm
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途
家具の移動や床の保護
高さ(mm)
3.5
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023109
650.01.130
13
14
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023118
650.01.158
15
16
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023127
650.01.185
18
15
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77023136
650.01.201
20
19
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください