ハーフェレ
家具用グライダー 打ち込み用 スチール 高さ4.5mm
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途
家具の移動や床の保護
高さ(mm)
4.5
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023145
650.01.256
25
21
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023154
650.01.309
30
19
¥
4,960
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください