ハーフェレ
幕板グライダー 自然色
タッカーで固定する幕板のグライダー、
用途
幕板の保護
取付
タッカーで固定
仕上
自然色
材質
プラスチック
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
幅(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023599
650.09.716
16
60
3.5
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77023608
650.09.725
19
80
5
¥
8,730
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください