ハーフェレ
シングルダストボックス Hailo Solo 交換容器
ダストボックスSolo用の交換容器です。
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
20
寸法(mm)
310×225×325
仕上
ダークグレー
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024299
502.43.903
¥
8,640
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください