ハーフェレ
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、
用途
キッチン
仕上
クローム/白
材質
ギャラリーレール:スチール、底板:合板
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024353
545.60.275
110
470×88
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77024369
545.60.276
160
470×88
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77024378
545.60.277
228
470×88
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77024387
545.60.375
110
470×75
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77024396
545.60.376
160
470×75
¥
19,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77024405
545.60.380
260
470×75
¥
22,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください