フックイントレー

フックイントレー - ハーフェレ

トールユニット用のトレーです。

用途キッチン寸法(奥行D×高さH)(mm)460×65仕上材質PS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024414545.86.739300250(トレー)
11,700
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024423545.86.748400350(トレー)
13,400
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする