ハーフェレ
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
トールユニット用のバスケットです。
用途
キッチン
寸法(奥行D×高さH)(mm)
462×106
仕上
ギャリーレール: クロームメッキ, トレー: 白
材質
ギャラリーレール:スチール、底板:合板
仕様
クラシック、底板ノンスリップ仕上付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
底板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024439
546.75.243
300
幅:250
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77024448
546.75.244
400
幅:350
¥
20,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください