フックインボックス Youboxx キッチンボードホルダー

フックインボックス Youboxx キッチンボードホルダー - ハーフェレフックインボックス Youboxx キッチンボードホルダー - ハーフェレフックインボックス Youboxx キッチンボードホルダー - ハーフェレフックインボックス Youboxx キッチンボードホルダー - ハーフェレ

キッチンに最適なスライド式収納です。フックインボックス Youboxx セット 1 またはセット 2 との組み合わせでのみ使用可能

セット内容
サポートレール 1 個
キッチンボードホルダー 3 個
用途キッチン取付引き出しフレームに吊り下げ用仕上白、サポートレール:粉体塗装メタリック色材質プラスチック、サポートレール:スチール内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024457546.76.990
13,300
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする