ホワイトフィッシャー

ホワイトフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿54/製品60竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400内容量1本(10m)
関連資料:(1.09MB)取扱説明書:(0.15MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024895DCXF-10000
49,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする