ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

強度と使いやすさを追求したワークポジショニング用器具
胴ベルト1300mmのロングタイプ
2枚重ねの胴ベルト
強度アップで垂れ防止!
着脱式ベルト押さえ
レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない
ノンスリップ素材の補助ベルト
ズレを防止クッション材2倍厚
カーブタイプ
アルミスライドバックル

ベルト幅(mm)90(補助ベルト)/1300(胴ベルト)付属品D環1個胴ベルト(mm)45×1300(ナイロンベルト/軽量アルミスライドバックル付)補助ベルト(mm)90×720(ナイロンベルト/軽量V角環1個・軽量D環1個付)ウエスト(cm)92~108(着衣時)質量(g)約970材質ベルト:ナイロン/バックル:アルミ内容量1個
関連資料:(1.69MB)取扱説明書:(3.5MB)
注意
※個人宅配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024983WP-R500DS-1BKL
49,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする