LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)

LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
―20℃でも使用可能

用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40本体寸法(mm)260×60×343本体質量(kg)3.8LEDフルカラーLED照射方式集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4電源コード(m)約3(PSE認証済)電源プラグ2pinプラグ動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金・ガラス仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色内容量1台
関連資料:(1.27MB)取扱説明書:(0.3MB)
注意
※点灯には、「LEDプロジェクションライト(同期型)」「コントローラー」「接続ケーブル」が必要です。
※すべて別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77025245PDS-CS01-40FL
100,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする