曜日別特売

ドラマワール

ドラマワール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転

直径(Φmm)640~1150本体寸法(mm)670×670×305本体質量(kg)6.6穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)耐荷重(kN)2.5材質スチール内容量1台
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77025288DR-670SM
30,800
19,980
値下げ
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする