曜日別特売

フルハーネス

フルハーネス - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フロントD環付フルハーネスLサイズ
ソフトなベルトと肩パッドを装備
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
墜落制止用器具の規格「新規格品」

最大使用質量(kg)130サイズL質量(kg)1.33材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂内容量1個
関連資料:(0.72MB)取扱説明書:(3.4MB)
注意
※個人宅配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77025333DB-HN-20DS-BKFL
52,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする