レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル5mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)5
本体寸法(mm)45.5×400×45.5
本体質量(g)710
収納時寸法(cm)40
最大径(Φmm)竿39/製品46
竿数15
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質竿FRP、金具SS400
内容量1本(5m)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |