LEDプロジェクションライト

LEDプロジェクションライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色

光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)10本体寸法(mm)176×110×138本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)質量(g)21(リモコン)動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)動作温度範囲(℃)-10~40(常温)電波到達距離(m)2.5LEDフルカラーLED照射方式散光型駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V50/60Hz2A出力DC24V3.33A使用場所屋外保護等級IP44ケーブル長(m)0.9材質筐体:アルミダイカスト仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2内容量1台
関連資料:(0.63MB)取扱説明書:(11.36MB)
注意
※LEDプロジェクションライトは単独では光りません。
※AC-ACアダプタ+AC-DC変換器NH・分岐コード、もしくはAC-DCアダプタ・分岐コードと組み合わせて使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77025385SJ-PDS-10FL
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする