DENSAN(デンサン/ジェフコム)
先端誘導具(架空線用)
架空線用の先端誘導具
らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm
先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
用途
らせんハンガーへのケーブル通線
長さ(m)
1.1
適合機種
【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS
本体寸法(mm)
70×70×1100
本体質量(g)
220
ねじサイズ
M12メス
材質
GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ
内容量
1個
関連資料:
(0.33MB)
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※個人宅・現場への配送はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77025403
RGL-1100SH
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません