晴香堂(旧:オカモト産業)
グランドシェリア73Gスカッシュマリン
存在感のあるスモークキャップと洗練された輝きを放つラメが魅了するラグジーフレグランス。
上質な大人の香りで贅沢な空間へ。
爽やかな大人のスカッシュ調。
香り
香り有
寸法(mm)
30×20×12
容量(mL)
55
取付
置き型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77025823
1748
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください