晴香堂(旧:オカモト産業)
エルデュランホワイトムスク
贅沢な香りとボリュームで圧倒的な存在感を生み出した高級感溢れるラージタイプリキッド。
透明感のある優しい大人の香り。
香り
香り有
寸法(mm)
340×42×45
容量(mL)
128
取付
置き型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77025848
1769
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください