晴香堂(旧:オカモト産業)
ロコススリムスカッシュ
清潔感のある香り&消臭成分配合のシート下用芳香・消臭剤。シート下にフィットしやすい薄型デザイン。
さわやかで清潔な香り。
香り
香り有
寸法(mm)
140×87×87
容量(mL)
200
取付
シート下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77025866
1784
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください