晴香堂(旧:オカモト産業)
ハネアプレミアプラチナシャワー
輝くアクセサリーとリッチなフェザーが車内を魅力的に演出する。
ハネアシリーズからラグジュアリーなアクセサリータイプが登場。
ハネアの人気香調でラインアップ。
清潔感のあるセクシーな香り。
香り
香り有
寸法(mm)
45×27×25
質量(g)
2.3
取付
吊り下げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77025884
1872
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください