晴香堂(旧:オカモト産業)
消臭エアエイドエアコンクリップ2個パックスカッシュ
消臭エアエイドエアコンクリップのお得な2個パック!
スカッシュの香り
香り
香り有
寸法(mm)
65×72×21
セット数
2
質量(g)
2.4
シリーズ
消臭エアエイド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77025945
3093
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください