晴香堂(旧:オカモト産業)
シーズナブル大分カボス
国産の果実や花の香りをブレンドした豊かで爽やかな香りが心地よく車内に広がります。
ドリンクホルダーにも設置可能。
太陽の光を浴びて、青々と育ったカボスの爽やかなすっきりとした香り
香り
香り有
寸法(mm)
60×15×8
容量(mL)
160
取付
置き型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77026006
3481
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください