晴香堂(旧:オカモト産業)
ボタニッシュ3個パックシアーサボン
天然消臭成分「柿渋エキス」と「フィトンチッド」を配合したペーパータイプの消臭剤。
植物の恵みを味方にきれいな空気を作りましょう。お得な3個パックだからリビングや玄関でも使用できます。
シアーサボンの香り
香り
香り有
寸法(mm)
95×80×90
質量(g)
13
取付
吊り下げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77026085
3424
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください