晴香堂(旧:オカモト産業)
ブラウンマークスクリップ2個パックホワイトフローラル
ブラウンマークスクリップのお得な2個パック
上品なローズを主体に、爽やかなグリーンと力強いアンバーをブレンド。
華やかなエレガントフローラル調の香り
香り
香り有
寸法(mm)
28×15×8
質量(g)
2.4×2
取付
エアコン取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77026164
3444
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください