晴香堂(旧:オカモト産業)
ブラウンマークスクリップ2個パックホワイトムスク
ブラウンマークスクリップのお得な2個パック
可憐なジャスミンなどを主体に優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。
優しいフローラルムスク調の香り
香り
香り有
寸法(mm)
28×15×8
質量(g)
2.4×2
取付
エアコン取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77026173
3446
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください