ラスティングブルLB-049 シューズ

ラスティングブルLB-049 シューズ - 福山ゴム工業ラスティングブルLB-049 シューズ - 福山ゴム工業
(2件のレビュー)

調節可能なゴム紐仕様・水を弾き、汚れを防止する撥水加工・耐滑底・高クッション中敷き

材質(アッパー)ポリエステル足幅2E材質(ソール)耐滑プレス底標準質量(g/片足)300形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77028736ラスティングブルLB-04924.5カーキ
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028745ラスティングブルLB-04925カーキ
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028754ラスティングブルLB-04925.5カーキ
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028763ラスティングブルLB-04926カーキ
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028779ラスティングブルLB-04926.5カーキ
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028788ラスティングブルLB-04927カーキ
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028797ラスティングブルLB-04928カーキ
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028526ラスティングブルLB-04924.5ブラック
2,800
取扱い終了
77028535ラスティングブルLB-04925ブラック
2,800
取扱い終了
77028544ラスティングブルLB-04925.5ブラック
2,800
取扱い終了
77028553ラスティングブルLB-04926ブラック
2,800
取扱い終了
77028569ラスティングブルLB-04926.5ブラック
2,800
取扱い終了
77028578ラスティングブルLB-04927ブラック
2,800
取扱い終了
77028587ラスティングブルLB-04928ブラック
2,800
取扱い終了
77028596ラスティングブルLB-04924.5グレー
2,800
取扱い終了
77028605ラスティングブルLB-04925グレー
2,800
取扱い終了
77028614ラスティングブルLB-04925.5グレー
2,800
取扱い終了
77028623ラスティングブルLB-04926グレー
2,800
取扱い終了
77028639ラスティングブルLB-04926.5グレー
2,800
取扱い終了
77028648ラスティングブルLB-04927グレー
2,800
取扱い終了
77028657ラスティングブルLB-04928グレー
2,800
取扱い終了
77028666ラスティングブルLB-04924.5ネイビー
2,800
取扱い終了
77028675ラスティングブルLB-04925ネイビー
2,800
取扱い終了
77028684ラスティングブルLB-04925.5ネイビー
2,800
取扱い終了
77028693ラスティングブルLB-04926ネイビー
2,800
取扱い終了
77028709ラスティングブルLB-04926.5ネイビー
2,800
取扱い終了
77028718ラスティングブルLB-04927ネイビー
2,800
取扱い終了
77028727ラスティングブルLB-04928ネイビー
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77028587
2023-12-23
用途: 通勤と外回り
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。O脚矯正のインソール入れて履いています。見た目はビジネスシューズに負けますが、とても履きやすいです。潰れていた小指の爪がきれいに伸びてきました。

対象商品 : 77028587
2023-04-08
用途: 外回り
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで合皮のビジネスシューズを履いていましたが、かかとが高いと膝に負担がかかるようで履きやすい靴を探していました。こちらはビジネスシューズとは言えませんが、黒色だとパッと見た感じではスニーカーにも見えず、スーツであわせたら違和感ないです。何より履きやすいし、膝への負担が解消された点、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする