曜日別特売

ArrowMax#113 安全シューズ

ArrowMax#113 安全シューズ - 福山ゴム工業ArrowMax#113 安全シューズ - 福山ゴム工業ArrowMax#113 安全シューズ - 福山ゴム工業ArrowMax#113 安全シューズ - 福山ゴム工業
(2件のレビュー)

鋼鉄先芯入り・接地面から4cm防水加工を施した防水セーフティーシューズ・胛被には撥水加工・耐滑底・EVAカップインソール・踵部反射材付き・ミドルカット3本バンドタイプ

機能撥水・耐滑材質(先芯)鉄製材質(アッパー)ポリエステル+TPU足幅3E材質(ソール)EVA+RB標準質量(g/片足)410形状ミドル甲被タイプマジック靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77028946ArrowMax#11324.5ブラック
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028955ArrowMax#11325ブラック
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028964ArrowMax#11325.5ブラック
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028973ArrowMax#11326ブラック
5,700
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
77028989ArrowMax#11326.5ブラック
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77028998ArrowMax#11327ブラック
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029007ArrowMax#11328ブラック
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029016ArrowMax#11324.5カーキ
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029025ArrowMax#11325カーキ
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029034ArrowMax#11325.5カーキ
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029043ArrowMax#11326カーキ
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029059ArrowMax#11326.5カーキ
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029068ArrowMax#11327カーキ
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029077ArrowMax#11328カーキ
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-04
用途: 現場作業中
その他業種

冬の北海道で使用していたところ、一週間程度で靴裏のゴムが剥がれてしまった。
さすがにコレは無いなと言わざるを得ない。

対象商品 : 77029077
2023-10-12
用途: 商品配達時の運行時
運輸・通信業

防水性能はあくまでも防水性能なので雨が降る中で履いているとベロのあたりから水が侵入してきます。
防水性能的には雨上がりで地面に水溜りがある場所などでシューズに水かかかっても安心していられます。
グリップ性能は塗装されているモルタルの床だとちょっと滑るかなと、あと濡れた鉄板も滑りやすいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする