福山ゴム工業
SAFETY JOG #666 安全シューズ
脱ぎ履き簡単スリッポンタイプ・甲部は伸縮性のある素材を使用・鋼鉄先芯入り・踵部反射素材付き
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
鉄製
材質(アッパー)
メッシュ+TPU
足幅
3E
材質(ソール)
EVA+TPR底
標準質量(g/片足)
330
形状
ロー
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77029086
SAFETY JOG #666
24.5
ブラック
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029095
SAFETY JOG #666
25
ブラック
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029104
SAFETY JOG #666
25.5
ブラック
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029156
SAFETY JOG #666
24.5
ネイビー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029165
SAFETY JOG #666
25
ネイビー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029174
SAFETY JOG #666
25.5
ネイビー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029183
SAFETY JOG #666
26
ネイビー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029199
SAFETY JOG #666
26.5
ネイビー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029208
SAFETY JOG #666
27
ネイビー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029217
SAFETY JOG #666
28
ネイビー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029113
SAFETY JOG #666
26
ブラック
¥
3,400
取扱い終了
77029129
SAFETY JOG #666
26.5
ブラック
¥
3,400
取扱い終了
77029138
SAFETY JOG #666
27
ブラック
¥
3,400
取扱い終了
77029147
SAFETY JOG #666
28
ブラック
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください