曜日別特売

GALOA TP-100 安全長靴

GALOA TP-100 安全長靴 - 福山ゴム工業GALOA TP-100 安全長靴 - 福山ゴム工業GALOA TP-100 安全長靴 - 福山ゴム工業GALOA TP-100 安全長靴 - 福山ゴム工業

鋼鉄先芯入り・冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水

機能耐油材質(先芯)材質(アッパー)TPV足幅3E材質(ソール)TPV標準質量(g/片足)660靴タイプ長靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77029348ガロアTP-10024~24.5ブラック
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029357ガロアTP-10025~25.5ブラック
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77029366ガロアTP-10026~26.5ブラック
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77029375ガロアTP-10027~27.5ブラック
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77029384ガロアTP-10028~28.5ブラック
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029393ガロアTP-10024~24.5ホワイト
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029409ガロアTP-10025~25.5ホワイト
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029418ガロアTP-10026~26.5ホワイト
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029427ガロアTP-10027~27.5ホワイト
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029436ガロアTP-10028~28.5ホワイト
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする