福山ゴム工業
GALOA TP-200 長靴
冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
機能
耐油
材質(アッパー)
TPV
足幅
3E
材質(ソール)
TPV
標準質量(g/片足)
560
形状
ハイカット
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77029445
ガロアTP-200
24~24.5
ブラック
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029454
ガロアTP-200
25~25.5
ブラック
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029463
ガロアTP-200
26~26.5
ブラック
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029479
ガロアTP-200
27~27.5
ブラック
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029488
ガロアTP-200
28~28.5
ブラック
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029497
ガロアTP-200
24~24.5
ホワイト
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029506
ガロアTP-200
25~25.5
ホワイト
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029515
ガロアTP-200
26~26.5
ホワイト
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029524
ガロアTP-200
27~27.5
ホワイト
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77029533
ガロアTP-200
28~28.5
ホワイト
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください