Lightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

Lightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコム

ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-CtoLightningケーブル。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル種類
適合用途
コネクタ形状
対応機種
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77029759MPA-FCLY20WF-ホワイトフェイス--【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USB-C(TM)コネクター(オス)iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max1年間
2,900
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
77029707MPA-FCLY10WF-ホワイトフェイス--【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USB-C(TM)コネクター(オス)iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max1年間
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77029734MPA-FCLY15WF-ホワイトフェイス--【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USB-C(TM)コネクター(オス)iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max1年間
2,560
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
77029768MPA-FCLY20WH-ホワイト--【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USB-C(TM)コネクター(オス)iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max1年間
2,900
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
77029725MPA-FCLY15BK1.5ブラックやわらかUSB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能Lightningコネクター(オス) /USB-C(TM)コネクター(オス)iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini /iPhone SE(2nd generation)/iPhone 11 Pro Max/iPhone 11 Pro/iPhone 11/iPhone XS Max/iPhone XS/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone6 Plus/ iPhone 6/iPhone 5s 、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air /iPad mini (5th generation)/iPad mini 4/iPad mini 3/iPad mini 2/iPad (9th generation)/iPad (8th generation)/iPad (7th generation)/iPad (6th generation)/iPad (5th generation) 、iPod touch(7th generation)/iPod touch(6th generation) 、AirPods(第1世代)、AirPods(第2世代)、AirPods(第3世代)、AirPods Pro、AirPods Max1年
2,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする