曜日別特売

ストレッチデニムツナギ

ストレッチデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)
(1件のレビュー)

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
デニムジャケットタイプ
上からスマホが入る右胸インポケット仕様
左袖マルチポケット
左胸ペン差しポケット
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
アメリカンネーム付き

用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッションINDIGO種別長袖つなぎ機能ストレッチ袖丈長袖その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
実寸ウエスト(cm)
適応ウエスト(cm)
渡幅(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77030276D-706SS1064352着丈:51/総丈:1499278~8631.470
8,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030285D-706S1104554着丈:53/総丈:1539682~9032.672
8,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030294D-706M1144756着丈:55/総丈:15810086~9433.874
8,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030303D-706L1184958着丈:57/総丈:16210490~983576
8,800
8,790
9,669(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
77030319D-706LL1225160着丈:59/総丈:16610894~10236.278
8,800
8,790
9,669(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
77030328D-7063L1265362着丈:61/総丈:17211298~10637.480
8,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030337D-7064L1305564着丈:63/総丈:177116102~11038.682
8,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030346D-7065L1345766着丈:65/総丈:184120106~11439.884
8,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77030294
2022-08-10
用途: DIYの作業時
その他業種

とても着心地がよく、作業がはかどります。立ったりしゃがんだりする時にストレッチが大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする