ストレッチヒッコリーツナギ

ストレッチヒッコリーツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリーツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリーツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリーツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリーツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリーツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリーツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヒッコリーツナギ - Dickies(ディッキーズ)
(1件のレビュー)

ストレッチ
オールドアメリカンヒッコリータイプ
上からスマホが入る右胸インポケット仕様
左袖マルチポケット
左胸ペン差しポケット
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
フロント持ち出し付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
ハンマーループ
ツールポケット
アメリカンネーム付き

用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション種別長袖つなぎ機能ストレッチ袖丈長袖その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
実寸ウエスト(cm)
適応ウエスト(cm)
渡幅(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77030434D-716ネイビーSS1064352着丈:51/総丈:1499278~8631.470
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030459D-716ネイビーM1144756着丈:55/総丈:15810086~9433.874
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030468D-716ネイビーL1184958着丈:57/総丈:16210490~983576
8,800
8,790
9,669(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
77030477D-716ネイビーLL1225160着丈:59/総丈:16610894~10236.278
8,800
8,790
9,669(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030486D-716ネイビー3L1265362着丈:61/総丈:17211298~10637.480
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030495D-716ネイビー4L1305564着丈:63/総丈:177116102~11038.682
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030504D-716ネイビー5L1345766着丈:65/総丈:184120106~11439.884
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030538D-716レッドM1144756着丈:55/総丈:15810086~9433.874
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030547D-716レッドL1184958着丈:57/総丈:16210490~983576
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030556D-716レッドLL1225160着丈:59/総丈:16610894~10236.278
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030565D-716レッド3L1265362着丈:61/総丈:17211298~10637.480
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030574D-716レッド4L1305564着丈:63/総丈:177116102~11038.682
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030583D-716レッド5L1345766着丈:65/総丈:184120106~11439.884
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030443D-716ネイビーS1104554着丈:53/総丈:1539682~9032.672
8,800
8,790
9,669(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030513D-716レッドSS1064352着丈:51/総丈:1499278~8631.470
8,800
8,790
9,669(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030529D-716レッドS1104554着丈:53/総丈:1539682~9032.672
8,800
8,790
9,669(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77030565
2023-02-13
用途: バイクの整備
R・E・P自動車・二輪車・自転車関連業

夏用にはいいかもですね!
生地が弱そうなので本気の作業には不向きかもしれませんが
ファッション性はあります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする