ストレッチツイルツナギ

ストレッチツイルツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチツイルツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチツイルツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチツイルツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチツイルツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチツイルツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチツイルツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチツイルツナギ - Dickies(ディッキーズ)
(2件のレビュー)

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
Dickies定番タイプ
両胸ファスナーポケット
左袖ペン差し
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
両脇ドットボタン付きポケット
フロント持ち出し付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
ツールポケット
アメリカンネーム付き

用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション種別長袖つなぎ機能ストレッチ袖丈長袖その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
実寸ウエスト(cm)
適応ウエスト(cm)
渡幅(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77030599D-726ブラックSS1064352着丈:51/総丈:1499278~8631.470
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030608D-726ブラックS1104554着丈:53/総丈:1539682~9032.672
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030617D-726ブラックM1144756着丈:55/総丈:15810086~9433.874
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030626D-726ブラックL1184958着丈:57/総丈:16210490~983576
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030635D-726ブラックLL1225160着丈:59/総丈:16610894~10236.278
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030644D-726ブラック3L1265362着丈:61/総丈:17211298~10637.480
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030653D-726ブラック4L1305564着丈:63/総丈:177116102~11038.682
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030669D-726ブラック5L1345766着丈:65/総丈:184120106~11439.884
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030678D-726タンカーキSS1064352着丈:51/総丈:1499278~8631.470
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030687D-726タンカーキS1104554着丈:53/総丈:1539682~9032.672
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030696D-726タンカーキM1144756着丈:55/総丈:15810086~9433.874
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030705D-726タンカーキL1184958着丈:57/総丈:16210490~983576
8,800
8,790
9,669(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
77030714D-726タンカーキLL1225160着丈:59/総丈:16610894~10236.278
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030723D-726タンカーキ3L1265362着丈:61/総丈:17211298~10637.480
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030739D-726タンカーキ4L1305564着丈:63/総丈:177116102~11038.682
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030748D-726タンカーキ5L1345766着丈:65/総丈:184120106~11439.884
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77030635
2024-03-04
用途: 自動車

着心地 サイズ 全体的に満足 伸縮性も良く、サイズは、ほぼ表示通りかな

対象商品 : 77030608
2023-05-03
用途: バイクツーリングに使用
その他業種

当方、身長165センチでSを購入致しましたが、着用感はジャストサイズで大変満足しております。強いて言えば、首元のジップがもう少し上まで上がれば星5つだったのですが… それ以外は満足で良い買い物をさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする