ストレッチオックスツナギ

ストレッチオックスツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックスツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックスツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックスツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックスツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックスツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックスツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックスツナギ - Dickies(ディッキーズ)
(1件のレビュー)

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
フライトメカニックタイプ
左袖マルチポケット
左胸ペン差しポケット
右胸ボタン付きポケット
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
フロント持ち出し付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
アメリカンネーム付き

用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション種別長袖つなぎ機能ストレッチ袖丈長袖その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
実寸ウエスト(cm)
適応ウエスト(cm)
渡幅(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77030949D-736オリーブL1184958着丈:57/総丈:16210490~983676
8,800
8,790
9,669(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
77030793D-736ネイビーLL1225160着丈:59/総丈:16610894~10237.278
8,800
8,790
9,669(税込)
取扱停止中
裾上げ可
名入れ可
77030757D-736ネイビーSS1064352着丈:51/総丈:1499278~8632.470
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030766D-736ネイビーS1104554着丈:53/総丈:1539682~9033.672
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030775D-736ネイビーM1144756着丈:55/総丈:15810086~9434.874
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030784D-736ネイビーL1184958着丈:57/総丈:16210490~983676
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030809D-736ネイビー3L1265362着丈:61/総丈:17211298~10638.480
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030818D-736ネイビー4L1305564着丈:63/総丈:177116102~11039.682
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030827D-736ネイビー5L1345766着丈:65/総丈:184120106~11440.884
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030836D-736コバルトSS1064352着丈:51/総丈:1499278~8632.470
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030845D-736コバルトS1104554着丈:53/総丈:1539682~9033.672
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030854D-736コバルトM1144756着丈:55/総丈:15810086~9434.874
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030863D-736コバルトL1184958着丈:57/総丈:16210490~983676
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030879D-736コバルトLL1225160着丈:59/総丈:16610894~10237.278
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030888D-736コバルト3L1265362着丈:61/総丈:17211298~10638.480
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030897D-736コバルト4L1305564着丈:63/総丈:177116102~11039.682
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030906D-736コバルト5L1345766着丈:65/総丈:184120106~11440.884
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030915D-736オリーブSS1064352着丈:51/総丈:1499278~8632.470
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030924D-736オリーブS1104554着丈:53/総丈:1539682~9033.672
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030933D-736オリーブM1144756着丈:55/総丈:15810086~9434.874
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030958D-736オリーブLL1225160着丈:59/総丈:16610894~10237.278
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030967D-736オリーブ3L1265362着丈:61/総丈:17211298~10638.480
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030976D-736オリーブ4L1305564着丈:63/総丈:177116102~11039.682
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
77030985D-736オリーブ5L1345766着丈:65/総丈:184120106~11440.884
8,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77030924
2023-06-05
用途: 農作業
その他業種

農作業で着用していますが、ストレッチが効いていて、立ったり座ったりが楽々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする