Dickies(ディッキーズ)
制菌ショートソックス
制菌&防臭加工
用途
カジュアルファッション
サイズ
F
内容量
1組(2足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77031116
D-3120
カラーMIX
先丸
2足
制菌、防臭
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
77031125
D-3121
カラーMIX
先丸
2足
制菌、防臭
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください