Dickies(ディッキーズ)
制菌ロークルーソックス
制菌&防臭加工
用途
カジュアルファッション
サイズ
F
指タイプ
先丸
色
カラーMIX
入数
2足
特性
制菌、防臭
内容量
1組(2足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
指タイプ
色
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77031134
D-3122
先丸
カラーMIX
2足
制菌、防臭
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77031143
D-3123
先丸
カラーMIX
2足
制菌、防臭
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77031159
D-3124
先丸
カラーMIX
2足
制菌、防臭
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください