曜日別特売

デニム天然ゴム背抜き手袋

デニム天然ゴム背抜き手袋 - ZIPLOAデニム天然ゴム背抜き手袋 - ZIPLOAデニム天然ゴム背抜き手袋 - ZIPLOAデニム天然ゴム背抜き手袋 - ZIPLOAデニム天然ゴム背抜き手袋 - ZIPLOAデニム天然ゴム背抜き手袋 - ZIPLOAデニム天然ゴム背抜き手袋 - ZIPLOA
(1件のレビュー)

デニム調の手袋。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。非常に薄く、強いゴム皮膜で劣化しにくい。

用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し材質ポリエステル材質(すべり止め)天然ゴム内容量1双
全10種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77031396N-3121SS216.515ネイビー耐久性、対候性1
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
77031405N-3121S22716ネイビー耐久性、対候性1
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
77031414N-3121M237.517ネイビー耐久性、対候性1
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
77031423N-3121L24818ネイビー耐久性、対候性1
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
77031439N-3121LL258.519ネイビー耐久性、対候性1
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
77031448N-3121SS216.515ブラック耐久性、対候性1
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
77031457N-3121S22716ブラック耐久性、耐候性1
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
77031466N-3121M237.517ブラック耐久性、耐候性1
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
77031475N-3121L24818ブラック耐久性、耐候性1
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
77031484N-3121LL258.519ブラック耐久性、耐候性1
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77031396
2024-11-19
用途: SSサイズではない。
その他業種

タグにはSSと表記されてるが、実際のサイズはSサイズ。
SSの中指長さ6.5センチですが、7.0センチあります。
私には大きすぎて使えません。
捨てるしかないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする