曜日別特売

アウトドアグローブライト

アウトドアグローブライト - ZIPLOAアウトドアグローブライト - ZIPLOAアウトドアグローブライト - ZIPLOAアウトドアグローブライト - ZIPLOAアウトドアグローブライト - ZIPLOAアウトドアグローブライト - ZIPLOAアウトドアグローブライト - ZIPLOA
(2件のレビュー)

マチ付き。PU滑り止め。ショート丈。

用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク入数(双)1内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77031554N-3122グレーカモM208.517
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
77031563N-3122グレーカモL21918
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
77031579N-3122グレーカモLL229.518.5
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
77031588N-3122GRカモM208.517
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
77031597N-3122GRカモL21918
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
77031606N-3122GRカモLL229.518.5
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
77031493N-3122ブルーM208.517
オープン
取扱い終了
77031509N-3122ブルーL21918
オープン
取扱い終了
77031518N-3122ブルーLL229.518.5
オープン
取扱い終了
77031527N-3122オレンジM208.517
オープン
取扱い終了
77031536N-3122オレンジL21918
オープン
取扱い終了
77031545N-3122オレンジLL229.518.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 夏用バイクグローブとして使用

主に国道沿いにある、有名バイク用品店の物よりとても安く購入できました。充分夏用バイクグローブとして活躍できています。熱くないです。私は指の長さがジャストフィットの物が好きなのでそれを基準にサイズ選びをしましたが、少しゆとりがある方が好きな方はワンサイズ大きめをお勧めします。

2025-04-22
用途: 車のメンテナンス時
その他業種

冬タイヤへの交換時にと作業手袋として使用する目的で購入しました。いつもホイールナットを手で軽く締めてから、トルクレンチで締めるのですが、今までの手袋は手先が分厚くてナットを締められないでいました。今回のこのグローブは丈夫なうえに手先が薄いので、好みのものとぴったり合いました。作業がはかどりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする