曜日別特売

冷感ウレタン背抜き手袋

冷感ウレタン背抜き手袋 - ZIPLOA冷感ウレタン背抜き手袋 - ZIPLOA冷感ウレタン背抜き手袋 - ZIPLOA冷感ウレタン背抜き手袋 - ZIPLOA冷感ウレタン背抜き手袋 - ZIPLOA
(3件のレビュー)

冷却糸面が内側に全て来る特殊仕様で効果が高い。ポリウレタン樹脂なので通気性抜群。ショート丈。15ゲージ。

用途作業 軽作業 農業 園芸 散歩内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77031719N-3124M237.517ブルー15通気性1
オープン
239
263(税込)
当日出荷
77031728N-3124L24818ブルー15通気性1
オープン
239
263(税込)
当日出荷
77031676N-3124S22716グレー15通気性1
オープン
取扱い終了
77031685N-3124M22.37.517グレー15通気性1
オープン
取扱い終了
77031694N-3124L24818グレー15通気性1
オープン
取扱い終了
返品不可
77031703N-3124S22716ブルー15通気性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 夏季の荷物の運搬時
製造業

手の甲は涼しく感じる 水色(ブルー)にしたので視覚的にも良い
しかし、手のひら側の色が白いので直ぐに汚れて 汚らしく見えるのが残念
わたしは手が大きいのでLLサイズが有ればありがたい

対象商品 : 77031728
2024-08-27
用途: 除草作業時
その他業種

リピート購入しています。
暑い時期には、本当にありがたい

対象商品 : 77031685
2022-08-11
用途: 農作業時

専業農家です。
いつもウレタン背抜きタイプの手袋を愛用しています。
この暑さですので、少しでも涼しく感じるものがあれば、と試しに3双買ってみました。
ウレタン背抜きにも色々ありますが、
確かに涼しいように思います。
価格が高いわけでもないので、暑い間はこれを使おうかな、
と思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする