冷感手袋ストレート

冷感手袋ストレート - ZIPLOA冷感手袋ストレート - ZIPLOA冷感手袋ストレート - ZIPLOA冷感手袋ストレート - ZIPLOA冷感手袋ストレート - ZIPLOA

水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。

用途軽作業 日曜大工 アウトドアレッドカモ入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77031868Z-401L21.59211レッドカモ
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
77031877Z-401LL22.59.521.51レッドカモ
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
77031859Z-401M21.58.520.51レッドカモ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする