ZIPLOA
冷感手袋指出し
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。
用途
軽作業 日曜大工 アウトドア
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77031886
Z-402
M
20
3
20.5
ライム
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
77031895
Z-402
L
21
3.5
21
ライム
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください